SMC マイクロ両口スパナ(3本組セット)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3本組) 注文コード10385207 品番SMCS300
参考基準価格(税別)¥2,580 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
用途ナット等の締付け取外しに トラスコ品番376-6462 セット内容3本組(SMC-3.2×4、SMC-4×5、SMC-5.5×7) 質量(g)60 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:139

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10385207
2022-03-05
用途:
小さな工作物の製作用及びメンテナンスや修理用のツール

たまにしか使わないのですが良く使う事の有るサイズのミニミニスパナです。日本橋で買った物が盗難され悔しく思っていましたが、現在だと結構値が上がっているなとおもうツールになっているので驚きました。
他社製品と比べ高めで一端、躊躇しましたが、盗難されたツールに比べても最も近い感じで丈夫で良きツールと言う事で購入しました。
この空気の価値は昔のままに今手元に有り、少しばかりよろこんでいます。
小さなツールですがとても重要な働きをしてくれますので・・・。

1人が参考にしています
対象商品:
10385207
2016-07-06
用途:
模型工作用
その他業種

基本的に良い品物だと思う。4mmが2つあるので、そのうち1つを4.5mmにした方がよい。

1人が参考にしています
対象商品:
10385207
2015-10-01
用途:
修理作業
ソノダ企画 様

このサイズは、ホームセンターにないので購入しました
この商品のように、工具類は生産国を表示してくださると助かります
工具類は、高くても、良いものを購入したいものです

2人が参考にしています
対象商品:
10385207
2010-12-08
用途:
M2のボルトナット締め付けに使用
有限会社ビーンズクリエイト 様

なかなかマイクロスパナは手に入らないので重宝してます

2人が参考にしています
対象商品:
10385207
2015-11-12
用途:
ホビー用

タミヤ系の作業をするので4.5mmが無いのはいかんです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする