引掛ピンスパナ

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 10385261 品番 FPP105
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。
寸法は丸ナットの直径を示す。

寸法(mm)105〜115 寸法d(Φmm)6 寸法L(mm)333 質量(g)710 用途丸ナットの丸穴用に トラスコ品番396-1052 種別引掛ピンスパナ 材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装 寸法H(mm)82 爪形状ピン穴形 寸法T(mm)10 商品構成単品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:134

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02194017
2023-12-04
用途:
機械の袋ナット回し

ドイツ製など、いろいろなメーカーの物を試しましたが、こちらの物が一番頑丈で寿命が長いです。

対象商品:
02193947
2023-08-17
用途:
ホンダ 4Lモンキー フロントフォーク アルミキャップ緩め用

4Lモンキーのフロントフォーク アルミキャップを緩めるために買いました。
アルミキャップを傷だらけにすることなく緩めることができました。

対象商品:
02193983
2021-07-08
用途:
電動工具のヘッドを変える時

サイズをきちんと図って買ったので、ばっちりだった。
使い易い。

1人が参考にしています
対象商品:
09423023
2021-03-09
用途:
工具
農・林・水産業

家の入口のサッシ戸の取っ手がしょっちゅう緩むので購入しました。まあまあです。

1人が参考にしています
2021-04-17
用途:
パワーショベルの油圧シリンダーキャップを外し
製造業

一発目であっけなくピンが折れました。肝心な部分が2φ程のねじ切りで止めてありました。見かけ倒しデス。

6人が参考にしています
対象商品:
02194017
2020-10-23
用途:
油圧プレスの組立
酪王乳業株式会社 様 (製造業)

油圧プレスを購入しましたが、固定用ナットがこれが無いと締められないため購入。おかげ様で役目を果たせました。

1人が参考にしています
対象商品:
02194017
2018-12-15
用途:
車のメンテナンス

車高調節用に購入しました。爪の引掛けスパナではなくピンスパナの必要がありました。握り具合もよく長さもあり回しやすかったです。

対象商品:
02194017
2020-12-13
用途:
油圧シリンダーの蓋を緩めるのに
壮瞥のよろず屋 様 (サービス業)

一発目であっけなくピンが折れました。仕方がないので600mmのパイレンで回しましたらあっけなく開いたのでした???

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

引掛けスパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/348/
1人が参考にしています
2023-02-22

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする