※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ/レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の メガネレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 打撃めがねレンチ
DR 打撃めがねレンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
10385313
品番
DR0105
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥68,100
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
形状
ストレート(打撃)
寸法(mm)
105
寸法L(mm)
441
用途
振動等がありナットがゆるみやすい所に
トラスコ品番
376-5971
材質/仕上
Cr-V・カチオン電着塗装
質量(g)
11200
対辺寸法(mm)
105
寸法t(mm)
36
寸法D(mm)
183
寸法T(mm)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応