※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS0110 片口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール) 10385347 SS0110 片口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール) 10385347

片口スパナ 強力級

(53件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 10385347 品番 SS0110
参考基準価格(税別)¥119,100 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。
JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。
SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。

二面幅(mm)110 寸法L(mm)825 寸法t(mm)16 寸法C(mm)215 寸法T(mm)35 質量(g)11600 用途ナット等の締付け取外しに 仕様丸形 強力級 トラスコ品番376-6471 種別片口スパナ 材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・S50C 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 53
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02192486
2025-12-12
用途:
機械のメンテナンス時
建設業・工事業

アサヒのスパナは信頼してますし、作りもしっかりしてると思います。

対象商品:
02192461
2024-05-23
用途:
足周りの整備

薄口のモンキーを使っておりましたが、限界を感じたのでこちらを購入。
価格的にもサイズが合わなければグラインダーで削ればいいやと思える金額なので、ガンガン使っていきたいと思っており

対象商品:
02192504
2023-05-23
用途:
機器のメンテナンス時
サービス業

きれいに仕上げてあり、比較的に軽く取り扱く使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
02192513
2023-05-01
用途:
機械のナット作業
卸売・小売業

このぐらい大きなサイズはほとんど使わないので新規に購入
モンキーレンチではなくそのサイズに合ったスパナがベスト

対象商品:
02192504
2023-02-04
用途:
フライス盤コレットの着脱時
製造業

フライス盤コレットの着脱時にフライス盤本体軸側に使用します。
モンキースパナより軽くサイズ調整不要なので重宝しています。

対象商品:
02192391
2023-05-26
用途:
油圧ホース効果
合同会社グラステック 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

価格安価ですし、強度やクオリティも大満足ですよー。

対象商品:
02192391
2022-10-06
用途:
車のメインテナンス(車高調整)

車種、用途によるのでしょうがもう少し長さがあれば更に良かったかも。非常に強固な作りです。

対象商品:
02192312
2022-07-18
用途:
締め込み作業

幅の狭い切り欠きの締め付けに使用しています。
しばらく問題なく使えていても、先が折れる時は一気に折れます。
そのため予備が必要です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

片口スパナの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/spanner_katakuchi/
2023-03-22

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする