※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SW5060 両口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール) 10385392 SW5060 両口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール) 10385392

両口スパナ 強力級

(34件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 10385392 品番 SW5060
参考基準価格(税別)¥26,300 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。
JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。
SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。

寸法(mm)50×60 寸法L(mm)475 質量(g)2500 用途ナット等の締付け取外しに 仕様丸形 強力級 トラスコ品番376-6501 種別両口スパナ 材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V 寸法T(mm)21 二面幅(mm)50×60 商品構成単品 寸法C1(mm)109 寸法C2(mm)126 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02192741
2025-05-23
用途:
機械のメンテナンス
株式会社吉川英昭農場 様

とても丈夫で信頼感があります。また買いたいと思います。

対象商品:
02192915
2023-06-14
用途:
自転車のメンテナンス
製造業

精度がピッタリで驚きました。安いセット売りのものとは違いますね。
幅が厚いので、レンチより薄いフランジナットには使えない場合があります。そこだけ注意です。
もの自体はとても良いです。

対象商品:
02192863
2023-07-03
用途:
バイクの車載道具として
サービス業

バイクに積んで使う予定ですが、とても小さく車載道具としては最高です。

対象商品:
02192775
2023-07-03
用途:
バイクの車載道具として
サービス業

バイクに積んで使う予定ですが、とても小さく車載道具としては最高です。

対象商品:
02192836
2023-07-03
用途:
バイクの車載道具として
サービス業

バイクに積んで使う予定ですが、とても小さく車載道具としては最高です。

対象商品:
02192881
2023-07-31
用途:
機械のメンテナンス
株式会社三愛ケミカル 様 (卸売・小売業)

機械メンテナンスのナット締めに使用、幅があり掛かりが好くて使いやすいです。

2023-02-12
用途:
機械のメンテナンス
杉田電工 様

丈夫でベーシックな黒塗りスパナ使いやすい、高精度でありながらボルトの頭にはまりやすい絶妙な寸法公差。

対象商品:
02192723
2022-02-09
用途:
機械のメンテナンス時
建設業・工事業

他のスパナより若干薄いため、ナットをダブルで締め付ける時に重宝します。不必要に厚くないので使い勝手が良いです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
1人が参考にしています
2023-03-27

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする