TSUNODA(ツノダ)
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の 斜めニッパー
斜ニッパー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10387221
品番
NP-125
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,530
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
プロ用・家庭電気工事、針金細工用工具です。
全長(mm)
132
呼び寸法(mm)
125
トラスコ品番
828-3560
質量(g)
90
切断能力(Φmm) 銅線
1.6
柄幅(mm)
50
注意
※ゴム・ガラス樹脂の切断に使用しないで下さい。