TSUNODA(ツノダ)
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の 斜めニッパー
斜ニッパー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10387237
品番
NP-150
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,610
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
プロ用・家庭電気工事、針金細工用工具です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
斜ニッパー
モノタロウ
¥
1,398
¥
1,538
税込
全長(mm)
157
呼び寸法(mm)
150
トラスコ品番
828-3561
質量(g)
130
切断能力(Φmm) 銅線
2.0
柄幅(mm)
50
注意
※ゴム・ガラス樹脂の切断に使用しないで下さい。