平バール

(49件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10388025 品番 150mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

日本初の全体焼入仕様。
曲がりにくく、折れない。

全長(mm)150 質量(g)50 材質S53C

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:451

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 49
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-11
用途:
解体作業

鉄製でとても丈夫なので長年使用可能です。
また購入したいと思います。

2025-08-11
用途:
ポリカ波板張替え時のステン連結傘釘撤去に使用
その他業種

脚立に乗っての作業ですが適度の力で傘釘が除去できた。

2025-03-13
用途:
塩サケをほどく時や木箱の釘を外すとき
有限会社マルケイ平野 様 (卸売・小売業)

想像よりコンパクトでそれでいてしっかりした商品です。商売に大活躍です。

1人が参考にしています
対象商品:
06792247
2025-04-08
用途:
ファンベルトの交換作業

結論から言うと使えなかったのですが、使った感触は良いです

対象商品:
06792247
2025-02-19
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ベルト交換時にオルタネーターを動かすのに使用。必要にして十分です。

対象商品:
06792204
2023-12-17
用途:
破壊と創造。
建設業・工事業

何をするにも手元に置いておきたい武器。
突いて良し叩いて良し。
大きさいろいろ、誰にでも装備できます。

5人が参考にしています
対象商品:
06792292
2022-08-23
用途:
畦を無くそうと、区切りの石を撤去する等に使用。
農・林・水産業

スコップでは深くて無理だった石の掘り出しが、バールで簡単に掘り起こせました。
剛性も十分あり、不安なくコジられました。
地面まで頭の出ていない鉄筋にも、鉄筋の周りに打ち込みコジると案外簡単に掘り出せました。勿論先端の欠けも全く無く一生ものだと思います。
作業小屋の解体にも安心して使用でき、万能で大満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
06792247
2022-07-15
用途:
日曜大工
島屋クリーニング 様

以前持っていたバールが行方不明になってしまったので購入しましたがまだ使用していませんが使いやすそうな気がします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/382_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

釘抜きの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/381_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bar_howtouse/
2022-12-22

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする