曜日別特売
DH-5S-125 爪つき単動シリンダー爪部5tスプリングリターン ダイキ 10388717

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

爪つき単動シリンダー爪部5tスプリングリターン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード10388717品番DH-5S-125
参考基準価格(税別)¥183,900販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

爪位置が低くわずかな隙間での重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です。
遠隔操作が行える爪つきジャッキです。
爪部は特殊鋼にて安定した重量作業ができます。

用途
大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業、大手企業の社内規約で安全性を求める現場での使用、災害時での人命救助、家屋の移動
爪荷重(t)5頭部荷重(t)10揚程(mm)125爪最低位(mm)22爪最高位(mm)147爪幅(mm)75爪長さ(mm)60質量(kg)17仕様爪つきシリンダー単動式スプリングリターントラスコ品番721-6190セット内容自在エルボ、カプラーストローク(mm)125材質/仕上特殊鋼/粉体塗装本体高さ(mm)282
注意
※許容荷重以上の使用は、絶対に禁止してください。
※爪部で使用の場合、油圧ポンプは、圧力設定値40MPA以内でご使用ください。
※カプラーの接続は確実にしてください。加圧された状態での接続、取り外しは絶対にお止めください。
※爪つきジャッキだけで支えている重量物の下には絶対に入らないでください。
※シリンダーストロークの80%でご使用ください。
※油圧ホース・油圧ポンプは別売。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧爪付ジャッキの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/811/
2023-03-17

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする