アイウッド
アイウッドの ディスク研磨材
アイウッドの ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
アイウッドの カップホイール
ドライダブルカップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
10388752
品番
89709
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スピーディーに研磨できます。
高品質・低価格。
メーカー定番商品です。
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
20
ダイヤ層幅(mm)
15
仕様
乾式
用途
コンクリート、石材、ガラス、タイル、瓦等の面取り研磨用
トラスコ品番
414-0010
質量(g)
286
適合材
コンクリート、石材、ガラス、タイル、瓦等