※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキ
ダイキの 運搬機器
ダイキの 搬送用コロ
スピードローラー・ウレタン車輪
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
能力(t)
2.5
注文コード
10388884
品番
DUD-2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥83,600
この商品は
能力・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
固定ボルト
トラスコ品番
721-6505
材質
フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、車輪:ウレタン
質量(kg)
19
タイプ
鉄製直進型
テーブル径(Φmm)
Φ150
能力(t)
2.5
本体寸法(mm)高さ
128
本体寸法(mm)全長
355
本体寸法(mm)幅
156
適合ハンドル
D-1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません