※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキ
ダイキの 運搬機器
ダイキの 搬送用コロ
スピードローラー・スチール車輪
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
能力(t)
10.0
注文コード
10388927
品番
DSD-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥73,200
この商品は
能力・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動
付属品
固定ボルト
トラスコ品番
721-6386
材質
フレーム:スチール、車輪:スチール、ローラー:スチール
質量(kg)
21
タイプ
鉄製直進型
テーブル径(Φmm)
Φ150
能力(t)
10.0
本体寸法(mm)高さ
128
本体寸法(mm)全長
355
本体寸法(mm)幅
156
適合ハンドル
D-1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません