ダイキ
ダイキの 運搬機器
ダイキの 搬送用コロ
スピードローラーボギー型ウレタン車輪
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10389085
品番
DUB-2 (ボギーガタ ウレタン)
参考基準価格(税別)
¥141,400
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
前輪に左右30度の旋回機能を備えていますので、移動中でのスムーズな方向転換が行えます。
ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。
タイプ
ボギー型
テーブル径(Φmm)
Φ200
能力(t)
2
本体寸法(mm)高さ
105
本体寸法(mm)全長
309
用途
大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動
付属品
固定ボルト
トラスコ品番
721-6467
材質
フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、車輪:ウレタン
質量(kg)
18
本体寸法(mm)幅
250
適合ハンドル
D-1000
注意
※移動物は付属のボルトで必ず固定して下さい。
※移動物適正荷重=スピードローラー1台の能力(ton)×4台×0.8
※他機種と組合せて使用する場合は、本体高さを合わせて使用して下さい。
※旋回させる場合は、オプションの操作ハンドルをご使用ください。
※北海道・九州・沖縄・離島は別途運賃
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません