大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の ジャッキ
大阪ジャッキ製作所の 爪付ジャッキ
OJ パワージャッキEC形Hタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10389338
品番
EC30H25
参考基準価格(税別)
¥285,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
Hタイプジャッキは複動式です。高圧ホース2本で、加圧、戻しとも所要のトン数を発揮するように製作しております。
戻し工程は油圧によって強制的に行いますので、戻り速度はSタイプより速くなります。
爪荷重(t)
30
爪最低位(mm)
415
質量(kg)
25
用途
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております
トラスコ品番
851-9869
ストローク(mm)
250
揚力(kN)
300
外径(Φmm)
114
受圧面積(cm
2
)
47.71
所要油量(mL)
1200
最低高さ(mm)
415
サドル径(Φmm)
62
センターホール径(Φmm)
33
引力(kN)
180
注意
※ジャッキの頭部、底部全面で均等に荷重を受けて下さい。偏荷重はジャッキ損傷の原因となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません