EC12S7.5 OJ パワージャッキEC形Sタイプ 大阪ジャッキ製作所 10389383

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OJ パワージャッキEC形Sタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可特別運賃当日出荷とは
内容量1個揚力(kN)120ストローク(mm)75注文コード10389383品番EC12S7.5
参考基準価格(税別)¥74,600販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

手動、電動油圧ポンプとの組合わせは、自由に選択できます。ジャッキ連結台数と所要油量により選択して下さい。
シリンダ・ピストンはSCM435で熱処理をした強力材です。カップラネジ径はNPT3/8です。
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。

爪荷重(t)12爪最低位(mm)195質量(kg)5トラスコ品番851-9861ストローク(mm)75揚力(kN)120外径(Φmm)75受圧面積(cm2)17.60所要油量(mL)132最低高さ(mm)195サドル径(Φmm)38センターホール径(Φmm)20
注意
※ジャッキの頭部、底部全面で均等に荷重を受けて下さい。偏荷重はジャッキ損傷の原因となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧爪付ジャッキの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/811/
2023-03-17

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする