EC20S15 OJ パワージャッキEC形Sタイプ 大阪ジャッキ製作所 10389392

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OJ パワージャッキEC形Sタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個揚力(kN)200ストローク(mm)150注文コード10389392品番EC20S15
参考基準価格(税別)¥173,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

手動、電動油圧ポンプとの組合わせは、自由に選択できます。ジャッキ連結台数と所要油量により選択して下さい。
シリンダ・ピストンはSCM435で熱処理をした強力材です。カップラネジ径はNPT3/8です。
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。

爪荷重(t)20爪最低位(mm)335質量(kg)15トラスコ品番851-9865ストローク(mm)150揚力(kN)200外径(Φmm)100受圧面積(cm2)30.51所要油量(mL)458最低高さ(mm)335サドル径(Φmm)50センターホール径(Φmm)28.5
注意
※ジャッキの頭部、底部全面で均等に荷重を受けて下さい。偏荷重はジャッキ損傷の原因となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧爪付ジャッキの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/811/
2023-03-17

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする