※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EC20S5 OJ パワージャッキEC形Sタイプ 大阪ジャッキ製作所 10389408 EC20S5 OJ パワージャッキEC形Sタイプ 大阪ジャッキ製作所 10389408

OJ パワージャッキEC形Sタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)50 注文コード10389408 品番EC20S5
参考基準価格(税別)¥99,600 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
この商品は揚力・ストロークなど6種類から選べます 他の種類を見る

手動、電動油圧ポンプとの組合わせは、自由に選択できます。ジャッキ連結台数と所要油量により選択して下さい。
シリンダ・ピストンはSCM435で熱処理をした強力材です。カップラネジ径はNPT3/8です。
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。

質量(kg)9 付属品B-6JG トラスコ品番851-9866 ストローク(mm)50 寸法H(mm)173 所要油量(mL)153 推力(kN)200(20)
注意
※ジャッキの頭部、底部全面で均等に荷重を受けて下さい。偏荷重はジャッキ損傷の原因となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧爪付ジャッキの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/811/
2023-03-17

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする