磁石付ハンディレベル - 2

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内 イエロー トラスコ品番410-4757 注文コード10390484 品番ED-10HLMY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は精度・色・トラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

測定基準面がV溝付でパイプ等が測定できます。
チェーン付きで、工具つり等に吊るせます。
蓄光付で、明るいところで光を蓄積して暗いところで数分間発光します。
磁石付きで鉄骨工事に便利です。

仕様
アルミ合金押出材硬化処理
チェーン付ABS樹脂カバー
パイプ測定可能
磁石1個付
4本線アクリル気泡管
サイズ(mm)20×46×100 精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内 感度(mm/m)0.50=0.0286° 用途足場組み立て用 トラスコ品番410-4757 イエロー 質量(g)84
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:434

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10390466
2022-01-15
用途:
取り付け物のレベル出しに使用します。
株式会社シマクリエイツ 様 (製造業)

看板類の取り付けで使用しましたが、レベルも見やすくてマグネット付なのも評価は高いです。
丸パイプ等にも水平器のマグネット部分がVの字に加工してあるのでパイプの上でも安定します。
耐久性は未知ですが軽いボディで普段持ち歩くのが苦にならないです。

対象商品:
10390484
2016-01-23
用途:
電気工事

レベルはエビスのものが使いやすい

1人が参考にしています
対象商品:
10390466
2015-02-11
用途:
機械組み立て時、レンガ施工時のレベルだし
株式会社広築 様

・サイズが手ごろで磁石付の為手を放して作業ができる。
 ・レベルが見やすい

1人が参考にしています
対象商品:
10390466
2014-03-16
用途:
配線器具、レンジフード類の水平チェック

以前他社のマグネットタイプを使ったことがあるが、磁力が強すぎて、鉄の品物に傷がつきそうな位だったのですが、これは適度な磁力で問題ありませんでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする