ビジネスカセッター 縦仕切板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10390984 品番 A3-111L
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

横仕切板と併用(クロス)出来るよう切り込みが入ってます。
A3-111引出内に2枚まで使用できます(3等分割)。横仕切板と併用すれば最大で12等分割まで可能です。

適合A3-111用 トラスコ品番868-4271 材質ポリスチレン(PS)樹脂 幅(mm)460 厚さ(mm)3 トウメイ 高さ(mm)80 質量(g)113 アズワン品番3-274-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする