サカセ化学工業
サカセ化学工業の 机上整理・収納用品
サカセ化学工業の レターケース
ビジネスカセッター 縦仕切板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10391088
品番
A4-243L
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
横仕切板と併用(クロス)出来るよう切り込みが入ってます。
A4-243引出内に2枚まで使用できます(3等分割)。横仕切板と併用すれば最大で12等分割まで可能です。
適合
A4-243用
トラスコ品番
868-4280
材質
ポリスチレン(PS)樹脂
幅(mm)
336
厚さ(mm)
2
色
トウメイ
高さ(mm)
25
質量(g)
20