平バール(尾割)

(7件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10391193 品番 01013
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

手にフィットする異型特殊鋼材使用
全体焼入れで強力です。
プロユーザーに絶大なる信頼のあるブランドです。

用途
くぎ抜き
テコ(重量物の移動)
壁材・床材等のはがし作業に
質量(g)470 サイズ(mm)360 材質S53C

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:453

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10391175
2024-07-02
用途:
日曜日大工
柴田 様 (不動産業)

少しひ弱なためもう少しおおきめのしっかりしたものが良かった。

対象商品:
10391193
2021-12-13
用途:
打ち込んだ釘の引き抜き

価格は安いですが、普通に使えました。あまり大きくないので、使いやすいです。

対象商品:
10391166
2020-08-18
用途:
家屋、家具の解体

昔ながらのデザインで小さいのがあったので購入。扱いやすい断面形状の持ち手部分なので、小さくても力が入るので重宝しています。

対象商品:
10391175
2018-08-20
用途:
釘抜き作業など

尾割タイプは、細い隙間にも入り込むので、大変便利です。他メーカーにはなかなかないので、モノタロウで見つけて即購入です。

対象商品:
10391184
2018-04-09
用途:
天井の解体
サービス業

ハードに使っても全然大丈夫です。釘抜きも非常にやりやすかったです

対象商品:
10391166
2014-07-16
用途:
仮設店舗設営
カスタムバイクショップ ストレイジ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ずっと使い続けています。問題ありません。

対象商品:
10391184
2013-04-29
用途:
釘抜き

安くて、通常業務には最適じゃないですか?
又、何かあれば他の物を購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/382_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

釘抜きの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/381_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bar_howtouse/
2022-12-22

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする