サカセ化学工業
サカセ化学工業の 机上整理・収納用品
サカセ化学工業の レターケース
ビジネスカセッター B5-244用 横仕切板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10391246
品番
B5-244S
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥98
販売価格(税別)
¥
89
バスケットに入れる
B5-244引出内に3枚まで使用できます(4等分割)。
縦仕切板はありません。
トラスコ品番
868-4295
材質
ポリスチレン(PS)樹脂
幅(mm)
106
厚さ(mm)
2
色
トウメイ
高さ(mm)
33
質量(g)
8