※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビジネスカセッター Sタイプ単体

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10391264 品番 S-242
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

Sタイプは外枠の溝が全て共通ですから、スペースに合わせて縦横何台でも連結できます(異なる品番の商品同士でも連結可能です)。
小物部品の整理に最適です。

引出し数2 付属品名札紙、名札カバー トラスコ品番868-4297 材質強化スチロール樹脂 質量(kg)1 高さ(mm)125 奥行(mm)192 間口(mm)247 外枠1 最大積載量(kg/個)2.0 引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)227×162×52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする