曲棒

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10391656 品番 D-2
参考基準価格(税別)¥1,775 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。

寸法(mm)13×170 用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。 仕様曲棒(ハンドル) 質量(g)330 曲げ加工可能サイズ(Φmm)13

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:329

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10391647
2022-10-07
用途:
鉄棒の曲げ
農・林・水産業

もともと素材をバーナーで焙ってから曲げる予定だったので、このサイズで全く問題なし。焙らないならきついかも。

対象商品:
10391647
2016-12-29
用途:
機械メンテナンス

ホームセンターで買うより、だんぜん安くて良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
10391647
2015-08-18
用途:
ワイヤー加工

思ったより小さいが小物加工には適していると思いました。10mmの細部曲げは試していないが少し面倒か。

対象商品:
10391647
2016-04-09
用途:
バイクのステーの歪み

カウルのステーが歪んでいるので修正のため購入。以前購入した同品13ミリのものはパイプに対して大きすぎたので革を巻いて使用しましたが不便。のでこの10ミリ購入、今度は入りませんでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉄筋ベンダーの特長とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/449/
2023-04-13

「鉄筋ベンダー/鉄筋カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする