曲棒 (長ハンドル)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10391674 品番 D-3
参考基準価格(税別)¥2,665 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。
パイプ取り付け作業が不要で、すぐに使用できます。

寸法(mm)10×450 曲げ加工可能サイズ(Φmm)10 用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。 仕様曲棒(長ハンドル) トラスコ品番217-0086 質量(g)650 サイズ(mm)10×450

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:329

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10391674
2024-07-02
用途:
ガーデニングの小物作り
その他業種

簡単な道具ですがあるとないとじゃ大違い。
簡単に綺麗に鉄棒や鉄筋の加工ができて大満足です、

対象商品:
10391674
2018-08-16
用途:
鉄筋の曲げ作業に。

短いのは、使いにくく、長いのを、
購入した、この商品は、長いから、使いやすい。
良かった。

対象商品:
10391683
2018-07-17
用途:
鉄筋曲げ
株式会社喜田アイデイア 様 (製造業)

10Dと13Dが両方使えるものが欲しい!柄も長尺できれば良い

2人が参考にしています
対象商品:
10391674
2017-11-20
用途:
鉄筋D10の曲げ
その他業種

思っていた以上に曲げに力が必要。
もう少し柄が長いと良いと思う。

対象商品:
10391674
2017-06-10
用途:
鉄筋棒の曲げ加工用工具
農・林・水産業

鉄丸棒を曲げる場合、今までは鉄パイプや眼鏡レンチを使って曲げていましたが、やはりこちらの方が思ったように曲げられて気持ちがいい。

ハンドル部分の長さもちょうどいい。

対象商品:
10391674
2014-05-08
用途:
丸鋼の曲げ加工

しっかりした作りだと思います。建設・建築作業の職人さんの評価をしていませんが、監督員としては合格品です。

1人が参考にしています
2023-02-15
用途:
バイクのミラーステー作成に
その他業種

同じメーカーの曲板と一緒に購入。
φ10のSUS304丸棒を曲げようとしましたが、長ハンドルでも全くビクともせず、オマケにSUS丸棒が傷だらけになっておしゃかです。角部分にRを付けるなり工夫して欲しかったり、鉄パイプを差し込まないとなかなか曲がらない旨説明文に入れてほしかったです。これなら短い方を買っても結果同じだったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉄筋ベンダーの特長とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/449/
2023-04-13

「鉄筋ベンダー/鉄筋カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする