曜日別特売
PS-1100 Across the top ワンタッチバケット プロスター 10391927

Across the top ワンタッチバケット

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード10391927品番PS-1100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800

わずか3秒で組立できるバック
大工道具の収納から、作業工具、園芸用具、釣りを始めとするレジャーなど、使い方次第で、幅広く使うことが出来るバケット

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)360×265×330パープル材質ポリエステル質量(g)870
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10391954
2022-02-08
用途: 高所作業の時に道具を入れて持っていく
建設業・工事業

仕切りが無くてもよいから、もっと安いほうが良い。
大きさは丁度良いので使い勝手は良い。

対象商品 : 10391954
2021-02-17
用途: 清掃道具の持ち運び
サービス業

軽くて容量もあるので使いやすいです
少し不満を言えば生地が薄いので耐久性には若干の不安は有ります

対象商品 : 10391954
2018-07-02
用途: 看板取り付け作業
ノセ工芸

モノタロウのベルトホールドケースボックスを全部で、13セットありますので、丁度4セット
入り持って行くのに便利です。

対象商品 : 10391954
2017-04-26
用途: 書類ファイルの持ち運びに使ってます。
株式会社上杉物産

A4のパイプファイルを入れるのにビッチリですが、だいたいちょうどいい奥行です。

対象商品 : 10391954
2016-10-16
用途: 電気工事、制御機器の現場メンテナンスに使用
ADACHI・EDS

思っていたより大きめで良いです。作業に合わせて部品や工具を取り合わせで放り込み現場へ行きます。ただ1点中の仕切り板3枚が邪魔で、中央と片側の2枚を外しています。できれば底面もマジックで着脱自由のほうが便利かなと私は思います。で☆4つ。

対象商品 : 10391954
2016-10-15
用途: 電気工事、制御機器メンテナンスに使用
ADACHI・EDS

小物部品や工具類を作業に合わせて、取り合わせ現場へ行きます。
思ったより大きめだったので良かったです。ただし仕切り板が固定式で使い勝手が悪いので3枚の内、大1、小1、を外して使っています。底面も固定でなくマジックが良いです。

対象商品 : 10391954
2011-06-05
用途: 屋根などの作業

たくさんはいっていいけど、骨組がやさい。

1が参考にしています
対象商品 : 10391945
2014-01-12
用途: 小道具運搬用に購入
建設業・工事業

肩掛け紐なし、サイドポケットなし・・・ちょっと残念でした

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございません。画像に誤りがありましたため、返品をお受けいたします。別途連絡させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする