KW-704W KAWATEC 仮枠釘袋 超頑丈 プロスター 10392164

KAWATEC 仮枠釘袋 超頑丈

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10392164 品番KW-704W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,400
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

軽量で丈夫。しかも水洗いOKで、色落ち無し。
表面基布材は究極のコンピューターテクノロジーが生み出した21世紀の新素材「KAWATEC」を採用。
内面基布材は突起物・切り裂き・摩擦に強い超耐久素材「ポリドビー」を採用。
ナイロンドビー材を使用した墨壷や携帯が収納できる大型収納ポケットが付いています。大型ポケットの脇にはペンやスミ差等が差せます。
突起物に強い
摩擦に強い
切り裂きに強い

材質(基布)
表面:カワテック
内面:ポリドビー
適合ベルト幅(mm)60まで可能 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)385×280×50 適合カラビナサイズ(mm)8まで可能

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10392164 KW-704W 07079895 KW-704-W KAWATEC 仮枠釘袋 超頑丈 プロスター KAWATEC 仮枠釘袋 超頑丈 プロスター 1個 5,098 税込5,608 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07079861
2017-05-27
用途:
型枠工事において釘等を入れる
岸本組 様 (建設業・工事業)

周りにリベットが打ってあるので頑丈です。
カラーをふやしてほしい。ブルー系が欲しいです。

対象商品:
07079861
2015-04-22
用途:
現場

生地がしっかりしている。

1人が参考にしています
対象商品:
07079895
2014-10-15
用途:
現場作業
的場興業 様

頑丈でいい感じ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする