※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スリングフック(アイ型)付チェーン(ダブルタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10395613 品番 SSHE-D-2.0-1.0M-V
参考基準価格(税別)¥57,200 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

JIS規格より厳しいEN規格(818-2、4)に準拠した玉掛け専用チェーンとして、ISO9001認定工場において厳選された最高の特殊合金鋼を使用し、完全自動機によりリング状に成形、溶接し、独自の最新自動制御熱処理装置で熱処理を行い、均一の機械的性能を保証できます。

使用荷重(t)【0°<α≦60°】2、【60°<α≦90°】1.5 有効長(m)1.36 用途フック付きチェーン、アイ型 仕様アイ型付き トラスコ品番851-6311 材質高抗張力鋼 質量(kg)5.28 チェーン長(m)1.0
注意
※作業開始前の点検を必ず実施し、変形、摩耗、損傷したチェーンスリングは使用しないで下さい。
※チェーンスリングの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
※つり角度を確かめ角度に応じた使用荷重のチェーンスリングをご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする