代表画像
イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの 重量フック
敷鉄板つりペリカンフック JDH-3t
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10395902
品番
JDH-3
参考基準価格(税別)
¥49,800
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
敷鉄板の敷設、積み重ね、撤去作業に威力を発揮します。
吊り上げ作業を開始すると、自動的に開口部が閉じ、ロックされます。
用途
鉄板の敷設、積み重ね、地盤改良剤の太いロープの多重掛けなど、従来のフックでは扱い難い作業に威力を発揮します
仕様
ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番
515-9491
材質
高抗張力鋼、鍛造
質量(kg)
4.2
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
174
寸法C(mm)
100
寸法K(mm)
250
最大使用荷重(t)
3
寸法J(Φmm)
38
開口部(mm)
80×110
注意
※作業開始前の点検を必ず実施し、変形、摩耗、損傷したつり具は使用しないで下さい。
※つり具の最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。