#535 ステンコーキングヘラ 富田刃物 10395996

ステンコーキングヘラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10395996 品番#535
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は刃幅7種類から選べます 他の種類を見る
用途壁・タイルのコーキングに。 材質総焼入ステンレススチール製(HRC52°)、柄部:天然木 全長(mm)225 刃長(mm)95 ヘラ幅(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする