※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SD100-40 Vスリング バイタル工業 10396006 SD100-40 Vスリング バイタル工業 10396006 SD100-40 Vスリング バイタル工業 10396006

Vスリング

(4件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10396006 品番 SD100-40
参考基準価格(税別)¥29,100 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

超高強力ポリエステル糸を使用した最高級品です。(JISB88184等級)
技術の証しの三層構造です。
柔らか仕上げの樹脂加工です。
安全性能使用限界標示付です。

全長(m)4 質量(kg)3.25 最大使用荷重(t)4 ベルト幅×厚さ(mm)100×約8 アイ部幅(mm)40 アイの長さ(mm)400 用途一般玉掛用 仕様両端アイ形(4E) トラスコ品番851-8262 材質ポリエステル 等級JIS4等級 JIS規格JIS B 8818 4等級
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※使用状態に合った適切なものを選定してください。
※角張った物を吊る場合は、必ず別売の「コーナーパッド」を角当てにして使用してください。
※化学薬品用には使用しないでください。
※水・油などに濡れると、滑りやすくなるので注意してください。
※チョーク吊りをする場合は、十分に絞って使用してください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-10
用途:
鋼製重量ハンガードア取替
有限会社メタルコーポレーション 様 (建設業・工事業)

強度もありドアをキズつけず
安全に吊り上げ吊り下げる事が出来ました。

対象商品:
10396304
2022-12-29
用途:
吊り荷作業
建設業・工事業

安定した良い製品です。耐久性が全然違いますね。25mm巾から65mm巾まで常時使用してるのでどんどん交換していきます。消耗品です。

1人が参考にしています
対象商品:
10396067
2022-11-08
用途:
鋼管などの吊用
株式会社和工ライズ 様

滑りにくく玉掛もやりやすくとても使いやすいスリングロープです。

対象商品:
10396198
2021-11-19
用途:
ボイラー整備

しっかりした作りで吊っていて安心感がありまだ使用したばかりなので耐久はわかりません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする