富田刃物
富田刃物の ヘラ/盛板/コテ
富田刃物の ヘラ
富田刃物の コーキングヘラ
ステンコーキングヘラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10396014
品番
#538
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
刃幅
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
用途
壁・タイルのコーキングに。
材質
総焼入ステンレススチール製(HRC52°)、柄部:天然木
全長(mm)
245
刃長(mm)
115
ヘラ幅(mm)
15