富田刃物
富田刃物の ヘラ/盛板/コテ
富田刃物の スクレーパー
ステンスクレーパー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(刃)
刃物用ステンレス鋼(HRC52°)
材質(ハンドル)
P.P樹脂
注文コード
10396041
品番
#333
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
刃幅(mm)
75
全長(mm)
235
板厚(mm)
1.2
材質(刃)
刃物用ステンレス鋼(HRC52°)
材質(ハンドル)
P.P樹脂