#380 ステンスクレーパー 富田刃物 10396111

ステンスクレーパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質(刃)刃物用ステンレス鋼(HRC52°) 材質(ハンドル)P.P樹脂 注文コード10396111 品番#380
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は材質・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
刃幅(mm)125 全長(mm)255 角度(°)5 材質(刃)刃物用ステンレス鋼(HRC52°) 材質(ハンドル)P.P樹脂 TKG品番9-1012-0204 TKG品番(2017)6-0891-0204

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10396111 #380 22348465 380 ステンスクレーパー 富田刃物 ステンスクレーパー 富田刃物 1丁 1,598 税込1,758 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする