※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラクダ コールドチゼル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10396364 品番 10008
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

エッジが鋭い為、破砕物への食いつき・食い込みが良く、破砕能力の向上により作業効率がアップします。
エッジが長く持続する為、従来品より長時間使用できます。
磨耗後の再研磨時には研磨量が少なく、短時間でエッジが再生できます。
先端部に特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してあります。
また、シャンク部は構造用合金鋼を使い打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をほどこしており、かつショットピーニングをしております。
磨耗すれば普通砥石で研磨ができます。
また、鍛造も普通品と同様に可能です。
焼入れは必ず油焼で行って下さい。

適合機種
【マキタ電動ハンマー】
8500N、8500NP、8500NTP、HM0801
HM0810T、HM0811、HM0821、HM0830
【マキタハンマードリル】
8038N、8700B、8700N、8800N
HR3511、HR3520、HR3811、HR3850
【日立電動ハンマー】
PH-40C、PH-40E、PH-40F、PH-45、H-41、H-41E
H-41SA、H-41SA2、H-41SA2(S)、H-45、H-45SR
【日立ハンマードリル】
PR-25B、PR-38E、PR-50、DH-35、DH-38SA
DH-38YC、DH-40SA、DH-40SR、DH-42、DH-45SA
【リョービコンクリートハンマー】
CH-410、CH-410A、CH-420、CH-420A、CH-425
CH-430、CH-460、CH-461、CH-465、CH-465A
【リョービハンマードリル】
ED-250A、ED-350、ED-380、ED-380A、ED-381A
ED-382、ED-382A、ED-382NA、ED-382NPA、ED-383、ED-383N
サイズ(mm)17H×365

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする