※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RE010-10 ラウンドスリング(RE型) KITO(キトー) 10396478 RE010-10 ラウンドスリング(RE型) KITO(キトー) 10396478

ラウンドスリング(RE型)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)30 注文コード10396478 品番RE010-10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品はスリング長さL・全長・幅など86種類から選べます 他の種類を見る

強力ポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートでおおったエンドレス状のスリングです。
柔軟なロープ状ですから、幅広い荷姿にも自在になじみ、すべりも少なく荷の安定性は抜群です。
強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。

幅(mm)30 最大使用荷重(t)1.0 トラスコ品番851-9130 種別エンドレス形 質量(kg)0.23(二つ折り長さ1m当たり) 長さ(二つ折り)(m)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする