※カラー例

RE010-15 ラウンドスリング(RE型) KITO(キトー) 10396487 RE010-15 ラウンドスリング(RE型) KITO(キトー) 10396487

ラウンドスリング(RE型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 全長(m)1.5 幅(mm)30 注文コード10396487 品番RE010-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,550
この商品はスリング長さL・全長・幅など86種類から選べます 他の種類を見る

強力ポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートでおおったエンドレス状のスリングです。
柔軟なロープ状ですから、幅広い荷姿にも自在になじみ、すべりも少なく荷の安定性は抜群です。
強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。

幅(mm)30 長さ(m)1.5 最大使用荷重(t)1.0 トラスコ品番851-9131 種別エンドレス形 材質強力ポリエステル原糸 形状エンドレス形 質量(g)345 ベルト幅(mm)30 使用荷重(t)1.0(最大) 全長(m)1.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10396487 RE010-15 46844865 RE010-1.5 ラウンドスリング(RE型) KITO(キトー) ラウンドスリング(RE型) KITO(キトー) 1個 5,998 税込6,598 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする