※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RE100-40 ラウンドスリング(RE型) KITO(キトー) 10396548 RE100-40 ラウンドスリング(RE型) KITO(キトー) 10396548

ラウンドスリング(RE型)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(m)4 幅(mm)80 注文コード10396548 品番RE100-40
参考基準価格(税別)¥80,350 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品はスリング長さL・全長・幅など86種類から選べます 他の種類を見る

強力ポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートでおおったエンドレス状のスリングです。
柔軟なロープ状ですから、幅広い荷姿にも自在になじみ、すべりも少なく荷の安定性は抜群です。
強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。

幅(mm)80 長さ(m)4.0 最大使用荷重(t)10.0 トラスコ品番851-9176 種別エンドレス形 材質強力ポリエステル原糸 形状エンドレス形 質量(kg)8.2 ベルト幅(mm)80 使用荷重(t)10.0(最大) 全長(m)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする