吊り金車

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10397178 品番 IS-OW2
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

ワンタッチ開閉式です。

トラスコ品番805-2747 質量(kg)1.6 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)148×104×298 安全最大荷重(kN)1.47

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-20
用途:
現場作業での時
サービス業

規定内の重量の物を吊り上げ、移動する際の滑車の動きがスムーズで、作業がしやすい。

対象商品:
10397162
2017-11-13
用途:
電線を引っ張る時
建設業・工事業

重い電線を引っ張る時に、同業者が使っているのを見て、便利だなと思い購入しました。価格が手頃すぎるので最初は試しに買ってみて、実物を手にし良い品と判断して、追加を注文しました。実際に使用しても確かな品物だったので無事に工事を終えることができ助かりました。

2人が参考にしています
対象商品:
10397162
2017-11-13
用途:
電線を引っ張る時
安達電工 様 (建設業・工事業)

同業者が使用してあり、これを使用することで重い電線もスムーズに

2人が参考にしています
対象商品:
10397162
2016-10-04
用途:
電線の配線、井戸ポンプの配線
北島電気商会 様 (建設業・工事業)

すべりも良く、満足してる。いまのところ、改善点はみつからない。

2人が参考にしています
対象商品:
10397162
2016-08-11
用途:
通線作業
サイノサービスACE 様 (建設業・工事業)

ワンタッチでケーブルが掛けられるので作業がはかどります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
1人が参考にしています
2023-02-24

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする