ステン角鏝

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(mm)270 注文コード10398211 品番270mm
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品はサイズなど10種類から選べます 他の種類を見る
寸法(縦×横)(mm)270×85 サイズ(mm)270 材質ステンレス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:472

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10398202
2018-10-13
用途:
未使用
福沢工務店 様 (建設業・工事業)

品切れで手に入らなかった。油焼きと比較してみたかったんですが。
バンコクなので簡単に手に入らない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする