曜日別特売
SL-2CG ソケットホルダーチャック モトコマ 10399146

ソケットホルダーチャック

(16件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
グリーン
内容量1本注文コード10399146品番SL-2CG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

腰回りに携帯でき、アイテムを増やしながら保管できるスグレ物です。

グリーン質量(g)25寸法・サイズ(mm)78×27×14ビット取付方法引張スライド式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10399164
2016-10-15
用途: 電気工事
自動車・二輪車・自転車関連業

差し込むだけで簡単ロックとの記載があり、その機能付きの物を探していたので色違いで4個購入しましたが、差し込むだけでロックはされませんでした。
通常の物と同じく差し込む時はスライドさせて差し込む必要があります、使用するにあたって問題はありませんが、「差し込むだけで簡単ロック」と記載しないで頂きたいです。

MonotaROからの回答

間際らしい書き方で申し訳ございません。修正致します。

対象商品 : 10399121
2016-05-07
用途: 現場作業用

現場作業では時間がなく、あせっている為、物を無くしやすいのですがこれを身に付けておけばチョイ置きがなくなり余計な出費が無くなります。皆さんは、どの様な使用目的で購入されるかは分かりませんが保存目的としては良いものだと思います。

対象商品 : 10399146
2016-01-14
用途: インパクトに付ける物をぶら下げます。
なかよし電気建設業・工事業

スムーズに脱着できるので凄く良いです。

対象商品 : 10399121
2015-07-16
用途: 収納

腰道具にて使用している。
落とさないので安心。
もう少し安ければもっと買いたい。

対象商品 : 10399137
2015-09-25
用途: 電気工事
建設業・工事業

脚立の上で、ビットや、ソケットを交換する際役立っています。他社製品より価格は手頃ですが、今の所不具合はありません。

対象商品 : 10399137
2016-03-10
用途: ビットの収納

値段が安くていいと思います。

対象商品 : 10399146
2015-02-28
用途: 電気作業

着脱が簡単で使いやすい。値段も安い。

対象商品 : 10399173
2014-12-09
用途: 電動ドライバーの入れ物に取り付けて使用
建設業・工事業

引っ張って外せるのが良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする