※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SANSHIN
SANSHINの 物品棚/収納用品
SANSHINの 軽・中量棚
SANSHINの 軽・中量棚本体(単体)
SANSHIN JIS軽量ラック 120kg
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
地域運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全180種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10400102
品番
JSL4330-4
参考基準価格(税別)
¥31,680
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
108-9710
質量(kg)
16
色
グレー
高さ(mm)
1200
奥行(mm)
300
間口(mm)
875
段数
4
棚段数
4
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
875×300×1200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません