※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SANSHIN JIS軽量ラック 120kg

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10400592 品番 JSL5445-6
参考基準価格(税別)¥72,400 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
トラスコ品番108-6569 質量(kg)39 グレー 高さ(mm)1500 奥行(mm)450 間口(mm)1200 段数6 棚段数6 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×450×1500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする