※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SANSHIN
SANSHINの 物品棚/収納用品
SANSHINの 軽・中量棚
SANSHINの 軽・中量棚本体(単体)
SANSHIN JIS軽量ラック 120kg
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全180種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10401317
品番
JSL7445-7
参考基準価格(税別)
¥89,240
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
108-5024
質量(kg)
47
色
グレー
高さ(mm)
2100
奥行(mm)
450
間口(mm)
1200
段数
7
棚段数
7
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1200×450×2100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません