ビスピタ(ドリルなし) サラ頭

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(200本) 注文コード 10402411 品番 BS-425
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

より強力に、より多用途に、進化したノープラグ。
パッディング工法が安心の取付を。
パッドとネジを併用することにより、ネジ山が相手材に深く食込み高い引抜強度を発揮し、強い締結感が得られます。
又、パッドが空回りやゆるみの発生を少なくする為、もろく壊れやすい建材にも安心してご使用頂けます。

使用方法
パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]
1.ドリルで下穴をあけます。
2.下穴にパッドを差し込みます。
3.ドライバー等でビスをねじ込みます。
パッドを使用しない場合(従来工法)
1.ドリルで下穴をあけます。
ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)
ねじ径M4 寸法d(mm)4 頭径D(Φmm)7 寸法L(mm)25 ねじ長さ(mm)22 下穴ドリル径(mm)3.4〜3.5 用途外装、設備 付属品パッド(50本) トラスコ品番311-2128 形状サラ頭 質量(kg)0.4 表面処理ラスパート
注意
※ドリルはビスピタ専用ドリルをご使用下さい。
※石膏ボード・ALC版には使用できません。
※取り外し・再取付けは2〜3回程度以上は行わないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:233

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35756847
2022-06-12
用途:
マンションリフォーム工事に

コンクリート下地のときはこれを使います。付属のパッドが思いの外使い勝手がよく多用途に使用している。

対象商品:
10402411
2014-10-16
用途:
サイディングにフックを固定

良い商品だと思います。私の使用法が間違っていたようで、今ひとつな結果になりましたが、コストパフォーマンスは高いと思います。

対象商品:
10402454
2014-03-05
用途:
手すり設置
建設業・工事業

トイレの手すり・ペーパーホルダー設置に当たり下地木材がなく壁コンクリートに直接ねじ込む必要があって、使用しました。仕上げとコンクリートまで隙間があり、長いものを
探していました。長いので折れたりしないか心配もありましたが、強度バッチリです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2330:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする