※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

偏芯プラグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(45本) 注文コード 10402734 品番 RT-630B
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,298円となります。
参考基準価格(税別)¥1,815 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

プラグとネジの偏芯合体システムが画期的な効果を実現!
プラグとネジのW効果で強い締結感。
中空部・非中空部、どちらにもOK!中空押し出しセメント板や窯業系サイディングでの施工に最適なファスナーです。
プラグのネジ穴を中心からずらした偏芯構造によりプラグの空回りを防止。
ネジ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感が得られます。
中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮、モルタルやブロックでも安心してお使い頂けます。

使用方法
1.ドリルで下穴を開けます。非中空部分ではネジ長+10mmの深さにあけてください。
2.取付物をあてがい偏芯プラグを樹脂の部分が埋まるまで差し込みます。
3.ドライバーなどでビスを締め取付け完了。取付け、取外しも数回は可能です。
※中空建材への穴あけにはダンバドリルが最適です。
ねじ長さ(mm)30 表面処理ラスパート 用途設備、内装、外装 形状(ネジ頭部)トラス頭 深さ(mm)40(下穴) 材質(プラグ)ナイロン
注意
※石膏ボード・ALC版には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
1人が参考にしています
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1524:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする