※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

太枝切 太丸

(40件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10403163 品番 N-152
参考基準価格(税別)¥7,430 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

太い枝も軽い力で切る事ができます。
狭い所での作業性に優れています。
くされ、病害虫を防ぎます。
植木の根切り、剪定後の後始末に大変便利。
切った枝のカキ出しに便利。

最大切断径(Φmm)約40 質量(g)1008 刃長(mm)85 全長(m)0.8 用途植木専用 切断対象植木

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:208

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10403154
2025-12-02
用途:
剪定した枝の処理
医療・福祉・介護関連業

太さより木の種類で硬いものには手こずるものもありますが、気持ち良く切れます

2025-07-25
用途:
荒地のツル性植物や木の枝伐採

凄くよく切れる、少し前に購入した別メーカーの0.5m物では短いので1m物を追加購入したが前に購入した0.5m物よりも全然よく切れる特に切り難い笹竹がスパッと切れる、30mmなら軽く切れるが40oだと切れるが力がいる。

対象商品:
10403154
2022-12-05
用途:
植木剪定で太枝を切るとき、剪定後のゴミ処理の時

切断部が回転するところが他の製品にはなく大変便利です。

対象商品:
10403163
2022-05-11
用途:
庭木の太枝剪定等。
サービス業

長らく使用しております。剪定処理には欠かせません。選定作業にはかかせません。
他の知り合いにも勧めております。優れものです。耐久性も有り。

対象商品:
10403163
2021-11-01
用途:
剪定、枝打ち作業の下準備に使用しています。
建設業・工事業

以前から使用していたものが壊れたので、もう少し太い径が切れるものを買いましたが、先が太く狭いとこをの作業がしづらかったので買い直しました。
刃の片側が細いので、他のものより込み入った枝の間も使用が可能です。
やはり、使い慣れたものが1番使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
10403154
2021-12-17
用途:
枝きり
建設業・工事業

今まで、この上のサイズを使っていたので
物足りないが、小回りがきく。

対象商品:
10403197
2021-07-07
用途:
野外作業用
その他業種

柄の一番長い商品を購入しました。スパスパ切れるのですが、最大太さの枝を切るとアルミパイプ柄が歪んでしまい、直し(だまし)ながら使ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
10403197
2020-12-21
用途:
庭木の剪定
農・林・水産業

従来から長さの違うのを使っていますので安心して注文しました。今は必要に応じて長さ違いを使い分けています。抜群の切れ味に満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする