曜日別特売
TR-3865 めネジアンカー トリオン 大阪ファスニング 10403601

TR-3865 めネジアンカー トリオン 大阪ファスニング 10403601
TR-3865 めネジアンカー トリオン 大阪ファスニング 10403601
TR-3865 めネジアンカー トリオン 大阪ファスニング 10403601
TR-3865 めネジアンカー トリオン 大阪ファスニング 10403601
TR-3865 めネジアンカー トリオン 大阪ファスニング 10403601
TR-3865 めネジアンカー トリオン 大阪ファスニング 10403601

めネジアンカー トリオン

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(30本)注文コード10403601品番TR-3865
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ALC用雌ネジアンカー、下穴不要。
トリオ(3本)の足がALC版に確実に食い込みます。
クサビはスムースに開足し、足折れしない材質を使用しています。
効果が充分満たされたちょっといきな設計フォーム(形)です。
ご利用になれば、強度性、スマートさが充分満足していただける製品です。

用途
配電盤・分電盤・各種金物・面格子・看板・内装工事
ねじ径3/8最大外径(mm)12.5全長(mm)56ねじ長さ(mm)15材質/仕上鉄製/酸価クロメートメッキ最大締付トルク(N・m)39.2引抜強度(kg)(最大)210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-02-17
用途: 看板取り付け
ケークラフト

画像にある打ち込み棒が付属されなくなりました。 ボルトを入れて打ち込むか、アンカー用打ち込み棒で代用できそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 10403601
2018-03-10
用途: 足場作業
堀川組建設業・工事業

足場、組み上げ時に、alc壁繋ぎに、使用しました。

対象商品 : 10403601
2016-09-29
用途: ALCに配管用指示金具の取付に使用
有限会社新倉工業所建設業・工事業

ごく普通に問題の発生なく使用できて満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1767:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする