曜日別特売
15004 コーキングヘラ 井上工具 10403635

コーキングヘラ

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本幅(mm)22全長(mm)175注文コード10403635品番15004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

軽くて弾力性がある特殊プラスチック製、ヘラの先端が45度に面取り加工されている。

用途
サッシ廻りのコーキング仕上げや水廻りサイディング・クロス仕上げに
先端幅(mm)5幅(mm)22全長(mm)175材質ポリアセタールサイズ(mm)175×22×5タイプコーキングヘラ5mmトラスコ品番756-3655質量(g)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10403635
2024-01-30
用途: 自動車メンテナンスの為購入
その他業種

本来の用途と違うが、自動車ブレーキ関係のグリースを塗布する為購入。適度なしなりがありとても使いやすい。

対象商品 : 10403635
2022-02-09
用途: 細かい場所のコーキング時
サービス業

指で作業するよりコーキング材が少ない量でキレイに仕上がります。
DIYには便利です。

2020-06-22
用途: コーキング
その他業種

セットを買うか迷ったが、これ1本あればいろいろな場所で使えて安くすんだ。

対象商品 : 10403635
2018-12-26
用途: 自動車のメンテ。
製造業

細かい作業にうってつけです。値段も安く気に入ってます。

対象商品 : 10403653
2018-08-24
用途: コーキング
出口梅園製造業

15006を買いましたが安くても使えます。先端幅は18mmです。適度にしなります。

対象商品 : 10403635
2018-04-13
用途: コーキングの仕上げに

先端にアールつけただけのヘラですが素晴らしい仕事をしてくれました。
使いやすいです。

対象商品 : 10403662
2015-10-12
用途: 家具と壁の隙間隠し
建設業・工事業

きれいに仕上がります。指はやはりぶれるのでね。

1が参考にしています
対象商品 : 10403635
2014-05-19
用途: 雨漏り補修
株式会社プレステージ

この価格で、この使いやすさは、コスパ最高ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする