コーキングヘラ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 幅(mm)20 全長(mm)239 注文コード10403671 品番15008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159
この商品は幅・全長など5種類から選べます 他の種類を見る

軽くて弾力性がある特殊プラスチック製、ヘラの先端が45度に面取り加工されている。

先端幅(mm)- 幅(mm)20 全長(mm)239 材質ポリアセタール サイズ(mm)239×20 タイプコーキングヘラ20mm 用途サッシ廻りのコーキング仕上げや水廻りサイディング・クロス仕上げに 質量(g)24 アズワン品番65-2358-26

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:119

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10403635
2024-01-30
用途:
自動車メンテナンスの為購入
その他業種

本来の用途と違うが、自動車ブレーキ関係のグリースを塗布する為購入。適度なしなりがありとても使いやすい。

対象商品:
10403635
2022-02-09
用途:
細かい場所のコーキング時
サービス業

指で作業するよりコーキング材が少ない量でキレイに仕上がります。
DIYには便利です。

2020-06-22
用途:
コーキング
その他業種

セットを買うか迷ったが、これ1本あればいろいろな場所で使えて安くすんだ。

対象商品:
10403635
2018-12-26
用途:
自動車のメンテ。
製造業

細かい作業にうってつけです。値段も安く気に入ってます。

対象商品:
10403653
2018-08-24
用途:
コーキング
出口梅園 様 (製造業)

15006を買いましたが安くても使えます。先端幅は18mmです。適度にしなります。

対象商品:
10403635
2018-04-13
用途:
コーキングの仕上げに

先端にアールつけただけのヘラですが素晴らしい仕事をしてくれました。
使いやすいです。

対象商品:
10403662
2015-10-12
用途:
家具と壁の隙間隠し
建設業・工事業

きれいに仕上がります。指はやはりぶれるのでね。

1人が参考にしています
対象商品:
10403635
2014-05-19
用途:
雨漏り補修
株式会社プレステージ 様

この価格で、この使いやすさは、コスパ最高ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする